Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 15, 15 Blatt, 37 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1804
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1804
EAN/GTIN:
     4009729050729
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS E 15. Ausführung der Heftungsart: Fest/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 37 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 210. Lieferung inkl. 1000 Heftklammern No.10. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
Fest/nageln
Heftleistung:
15
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 15
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
37
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 210. Lieferung incl. 1000 Heftklammern No.10.
Farbe:
rot
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.