Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1766
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1766
EAN/GTIN:
     4009729048696
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 53 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216 u. E 225. Lieferung incl. 200 Heftklammern 24/6. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 25
Beschreibung der Besonderheiten:
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216 u. E 225. Lieferung incl. 200 Heftklammern 24/6
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
blau
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Heftleistung:
25
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
... > Evolution > E 25 > 60-E25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.