Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät, 25 Blatt, 53 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1765
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1765
EAN/GTIN:
     4009729048689
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS E 25 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 53 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216 u. E 225. Lieferung incl. 200 Heftklammern 24/6. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216 u. E 225. Lieferung incl. 200 Heftklammern 24/6 | In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS E 216 u. E 225. Lieferung incl. 1000 Heftklammern 24/6
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Heftleistung:
25
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS E 25
Farbe:
rot
Garantiedauer:
10 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
53
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Integrierter Klammerentferner vorhanden:
Ja
... > Evolution > E 25 > 60-E25
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.