Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Vantage ST 40 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1739
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1739
EAN/GTIN:
     4009729047439
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS Vantage ST 50FC Flat-Clinch-Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest (flat-clinch)/lösbar/nageln. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Metallhefter, ergonomisch geformt. In Form und Farbe passend zum Locher Vantage P 25. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Artikelbezeichnung:
NOVUS Vantage ST 40
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Farbe:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Metallhefter, ergonomisch geformt. In Form und Farbe passend zum Locher Vantage P 25
Heftleistung:
40
Garantiedauer:
2 Jahre
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.