| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1720 Herst.-Nr.: 020-1720 EAN/GTIN: 4009729046357 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS STABIL. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Besonders stabiler Hefter mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Ausgestattet mit einem seitlich einsteckbaren Klammerentferner.. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Garantiedauer: | 5 Jahre | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 | Werkstoff: | Metall | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Heftleistung: | 30 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS STABIL | NOVUS STABIL m. Klammerentferner schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | besonders stabiler Hefter mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Ausgestattet mit einem seitlich einsteckbaren Klammerentferner. | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | 24/6, 26/6 | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Integrierter Klammerentferner vorhanden: | Ja | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |