| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1713 Herst.-Nr.: 020-1713 EAN/GTIN: 4009729046128 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 10 Professional. Ausführung der Heftungsart: fest/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 45 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Herstellerproduktbezeichnung: | Novus B 10 Professional blau | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 38 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Integrierter Klammerentferner vorhanden: | Ja | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt | Heftleistung: | 15 | Herstellerprodukttyp: | Heftgerät | Typbezeichnung der Heftklammern: | No. 10 | Farbe: | blau | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Ausführung der Heftungsart: | fest/nageln | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Produkt-Typbezeichnung: | Heftgerät | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | In Form und Farbe passend zum NOVUS Locher B200. | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Garantie gewährt: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 10 Professional | Garantiedauer: | 10 Jahre | Produkttypbezeichnung: | Heftgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, Mini-Hefter, Mini-Heftgerät, Minihefter, Miniheftgerät, aktenhefter |
| | |
| |