Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Heftgerät NOVUS B 10 Professional, 15 Blatt, 45 mm Einlegetiefe, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1712
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1712
EAN/GTIN:
     4009729046111
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät NOVUS B 10 Professional. Ausführung der Heftungsart: fest/nageln. Heftleistung: 15 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 45 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: No.10. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
38
Ausführung der Heftungsart:
fest/nageln
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 10 Professional
Heftleistung:
15
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
In Form und Farbe passend zum NOVUS Locher B200.
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung der Heftklammern:
No. 10
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.