| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1711 Herst.-Nr.: 020-1711 EAN/GTIN: 4009729046067 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS Vantage ST 25 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher Vantage P 25. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Farbe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | In Form und Farbe passend zum Locher Vantage P 25 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Heftleistung: | 25 | Artikelbezeichnung: | NOVUS Vantage ST 25 | Vantage ST 25 schwarz | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Tischheftgerät | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Garantie gewährt: | Ja | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Tischheftgerät | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |