Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät, 50 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1673
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1673
EAN/GTIN:
     4009729043080
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 8FC Power on Demand Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/Bypass/lösbar. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Power on Demand-Technik für über 70% Kraftersparnis. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Heftleistung:
50
Produkt-Typbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 8FC Power on Demand
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/8
Ausführung der Heftungsart:
Flachheftung/Bypass/lösbar
Beschreibung der Besonderheiten:
Power on Demand-Technik für über 70% Kraftersparnis
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Flat-Clinch-Heftgerät
Alleinstellungsmerkmal:
Hebel kann bei Bedarf aufgeklappt werden, um große Mengen Papier zu heften
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
... > Harmony > B 8 FC > 60-B8FC
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.