Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1656
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1656
EAN/GTIN:
     4009729040683
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 7A Automatik. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 105 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Automatik-Funktion für müheloses Heften auf Fingerdruck von bis zu acht Blatt. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
30
Farbe:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatik-Funktion für müheloses Heften auf Fingerdruck von bis zu acht Blatt
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Garantiedauer:
25 Jahre
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 7A
Produkt-Typbezeichnung:
Automatik Heftgerät
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Automatik Heftgerät
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
... > Harmony > B 7 A > 60-B7A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.