Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1619
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1619
EAN/GTIN:
     4009729038239
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS C 216. In verkaufsstarker Blisterverpackung. Inkl. 1000 x 24/6.
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
schwarz
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
25
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 2 | NOVUS C 2 schwarz Blister
Garantiedauer:
5 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
... > City Line > C 2 > 60-C2BLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.