Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät, 25 Blatt, 250 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1536
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1536
EAN/GTIN:
     4009729027264
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 15 Broschüren-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 250 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Rutschfester Fuß für einen sicheren Stand. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: schwarz/grau.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
250
Heftleistung:
25
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfester Fuß für einen sicheren Stand
Produkt-Typbezeichnung:
Broschüren-Heftgerät
Garantie gewährt:
Ja
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 15
Garantiedauer:
10 Jahre
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Broschüren-Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.