| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1496 Herst.-Nr.: 020-1496 EAN/GTIN: 4009729021460 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/lösbar/nageln. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Farbe: | blau | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Heftleistung: | 50 | Garantie gewährt: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 24/8 26/6 26/8 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 4FC | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung/lösbar/nageln | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantiedauer: | 25 Jahre | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 60 | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Produkttypbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik | Alleinstellungsmerkmal: | Flachheftung und lösbare Heftung mit nur einem Gerät | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |