| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1494 Herst.-Nr.: 020-1494 EAN/GTIN: 4009729021446 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/lösbar/nageln. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Farbe: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 4FC | Heftleistung: | 50 | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung/lösbar/nageln | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 60 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 25 Jahre | 25 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 24/8 26/6 26/8 | Produkttypbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Alleinstellungsmerkmal: | Flachheftung und lösbare Heftung mit nur einem Gerät | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, Heftgeräte-Tisch, Tisch Heftgerät, heftgerät novus schwarz 50 blatt, novus aktenhefter, aktenhefter |
| | |
| |