Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1474
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1474
EAN/GTIN:
     4009729020821
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS C 2 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Heftleistung:
25
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
NOVUS C 2
Garantiedauer:
5 Jahre
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > City Line > C 2 > 60-C2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.