| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1468 Herst.-Nr.: 020-1468 EAN/GTIN: 4009729020326 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 4FC Flat-Clinch-Heftgerät. Ausführung der Heftungsart: Flachheftung/lösbar/nageln. Heftleistung: 50 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 60 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre. Weitere Informationen: | | Garantie gewährt: | Ja | Heftleistung: | 50 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Springfachlademechanik mit doppelter Klammerführung für eine präzise Heftung | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Farbe: | blau | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 60 | Ausführung der Heftungsart: | Flachheftung/lösbar/nageln | Garantiedauer: | 25 Jahre | Nachfüll-Technik: | Springfachlademechanik | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 24/8 26/6 26/8 | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Produkt-Typbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 4FC | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Nachfülltechnik: | Springfachlademechanik | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Flat-Clinch-Heftgerät | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Alleinstellungsmerkmal: | Flachheftung und lösbare Heftung mit nur einem Gerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus heftgerät blau, novus aktenhefter, aktenhefter |
| | |
| |