Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1381
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1381
EAN/GTIN:
     4009729013663
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B 230. In verkaufsstarker Blisterverpackung. Inkl. 1000 x 24/6. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 4
Farbe:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B225. In verkaufsstarker Blisterverpackung. Inkl. 1000 x 24/6.
Heftleistung:
40
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Garantiedauer:
25 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Garantie gewährt:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
... > Harmony > B 4 > 60-B4BLI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.