Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS Stabil, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1288
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1288
EAN/GTIN:
     4009729009529
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät NOVUS Stabil. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Besonders stabiler Hefter mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders stabiler Hefter mit sehr gutem Preis-Leistungsverhältnis
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Heftleistung:
30
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Artikelbezeichnung:
NOVUS Stabil | NOVUS STABIL grau
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6 | 24/6, 26/6
Garantiedauer:
5 Jahre
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.