Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät, 40 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1273
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1273
EAN/GTIN:
     4009729009444
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 5 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 105 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Hohe Ladekapazität, Enorme Einlegetiefe. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 5 | NOVUS B 6
Beschreibung der Besonderheiten:
Hohe Ladekapazität, Enorme Einlegetiefe
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
25 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Heftleistung:
40
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
... > Harmony > B 5 > 60-B5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.