Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät, 40 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1267
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1267
EAN/GTIN:
     4009729009437
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 4 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 40 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 24/8 26/6 26/8. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 4
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Garantiedauer:
25 Jahre
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Heftleistung:
40
Garantie gewährt:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 24/8 26/6 26/8
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
... > Harmony > B 4 > 60-B4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 90 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 220 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.