Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1266
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1266
EAN/GTIN:
     4009729009666
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B 216. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Beschreibung der Besonderheiten:
in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B216
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Heftleistung:
30
Herstellerprodukttyp:
Tischheftgerät
Farbe:
blau
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Herstellerproduktbezeichnung:
NOVUS B 3
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 3 | NOVUS B 3 blau
Garantiedauer:
10 Jahre
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
... > Harmony > B 3 > 60-B3
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.