| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1265 Herst.-Nr.: 020-1265 EAN/GTIN: 4009729009659 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B 216. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Heftleistung: | 30 | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Produkt-Typbezeichnung: | Tischheftgerät | Garantie gewährt: | Ja | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | Garantiedauer: | 10 Jahre | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 3 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B216 | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Produkttypbezeichnung: | Tischheftgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |