Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 3 Tischheftgerät, 30 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1261
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1261
EAN/GTIN:
     4009729009420
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 3 schwarz. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. In Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B 216. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Garantie gewährt:
Ja
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Heftleistung:
30
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 3 schwarz | NOVUS B 3
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
10 Jahre
Beschreibung der Besonderheiten:
in Form und Farbe passend zum Locher NOVUS B216
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
... > Harmony > B 3 > 60-B3
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 320 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.