| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1260 Herst.-Nr.: 020-1260 EAN/GTIN: 4009729009628 |
| |
|
| | |
| Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln | Typbezeichnung der Heftklammern: | 24/6 26/6 | Heftleistung: | 25 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Werkstoff: | Metall / Kunststoff | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Einzelprodukt | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS B 2 | Farbe: | blau | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | max. Tiefe des Zuführungsbereichs: | 65 | Nachfülltechnik: | Oberlademechanik | Herstellerprodukttyp: | Tischheftgerät | Ausführung der Heftungsart: | fest/lösbar/nageln | Nachfüll-Technik: | Oberlademechanik | Artikelbezeichnung: | NOVUS B 2 | Produkt-Typbezeichnung: | Tischheftgerät | Garantiedauer: | 10 Jahre | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Garantie gewährt: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Tischheftgerät |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürohefter, Büroheftgerät, Büroheftgeräte, Heftgerät, Heftmaschine, Klammeraffe, Klammeraffe Büro, Klammermaschine, Standardheftgerät, Aktenhefter, Aktenheftgerät, Langarm-Hefter, Langarm-Heftgerät, Langarmhefter, Langarmheftgerät, Langhefter, novus aktenhefter, aktenhefter |
| | |
| |