Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät, 25 Blatt, 65 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1255
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1255
EAN/GTIN:
     4009729009413
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 2 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 25 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 65 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Oberlademechanik. Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe:
schwarz
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Heftleistung:
25
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Nachfüll-Technik:
Oberlademechanik
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
65
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 2
Beschreibung der Besonderheiten:
Wendematrize für die offene und geschlossene Heftung sowie Möglichkeit zum Nageln
Garantie gewährt:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Tischheftgerät
Nachfülltechnik:
Oberlademechanik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
... > Harmony > B 2 > 60-B2
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.