| |
|
| Artikel-Nr.: C1108-020-1173 Herst.-Nr.: 020-1173 EAN/GTIN: 4009729008089 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch-Accessoire NOVUS Chrom Set Deluxe Büroset. Anzahl der Teile: 3 Teile. Ausführung des Inhalts des Sets: Heftgerät NOVUS B 6 chrom, Locher NOVUS B 216 chrom, HK 24/6 DIN Super. Hochwertiges Geschenkset. Werkstoff: Metall. Garantie gewährt. Garantiedauer: 10 Jahre. Farbe: chrom. Weitere Informationen: | | Ausführung des Inhalts (Set): | Heftgerät NOVUS B 6 chrom, Locher NOVUS B 216 chrom, HK 24/6 DIN Super | Beschreibung der Besonderheiten: | hochwertiges Geschenkset | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Farbe: | chrom | Herstellerproduktbezeichnung: | NOVUS Chrom Set Deluxe | Herstellerprodukttyp: | Büroset | Zertifikat/Zulassung: | GS-Prüfzeichen | Werkstoff: | Metall | Anzahl der Teile: | 3 | Ausführung des Inhalts des Sets: | Heftgerät NOVUS B 6 chrom, Locher NOVUS B 216 chrom, HK 24/6 DIN Super | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | NOVUS Chrom Set Deluxe | Garantiedauer: | 10 Jahre | REACH-Kennzeichnungspflichtig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Garantie gewährt: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Büroset | Produkttypbezeichnung: | Büroset |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |