Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1147
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1147
EAN/GTIN:
     4009729007266
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 85 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem für Heftklammern. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
85
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
Garantie gewährt:
Ja
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Antiblockiersystem für Heftklammern
Produkt-Typbezeichnung:
Tischheftgerät
Werkstoff:
Metall
Garantiedauer:
25 Jahre
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 6
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
blau
Heftleistung:
30
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
... > Harmony > B 6 > 60-B6
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 180 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.