Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 7A, 30 Blatt, 105 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-1056
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-1056
EAN/GTIN:
     4009729006276
Suchbegriffe:
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Büroheftgerät
Heftgerät NOVUS B 7A. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 105 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Automatik-Funktion für müheloses Heften auf Fingerdruck von bis zu acht Blatt. Werkstoff: Metall / Kunststoff. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
105
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
30
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatik-Funktion für müheloses Heften auf Fingerdruck von bis zu acht Blatt | Heftung automatisch bis 8 Blatt, bis 30 Blatt manuell
Farbe:
schwarz
Garantiedauer:
25 Jahre
Werkstoff:
Metall / Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 7A | NOVUS B 7A schwarz
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
... > Harmony > B 7 A > 60-B7A
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.