Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät, 30 Blatt, 85 mm Einlegetiefe
Artikel-Nr.:
     C1108-020-0252
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     020-0252
EAN/GTIN:
     4009729004883
Suchbegriffe:
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Bostitch
Büro-Heftgerät
Heftgerät NOVUS B 6 Tischheftgerät. Ausführung der Heftungsart: fest/lösbar/nageln. Heftleistung: 30 Blatt. Max. Tiefe des Zuführungsbereichs: 85 mm. Typbezeichnung der Heftklammern: 24/6 26/6. Nachfüll-Technik: Springfachlademechanik. Mit Antiblockiersystem für Heftklammern. Werkstoff: Metall. Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantiedauer:
25 Jahre
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Heftleistung:
30
Ausführung der Heftungsart:
fest/lösbar/nageln
max. Tiefe des Zuführungsbereichs:
85
Typbezeichnung der Heftklammern:
24/6 26/6
Artikelbezeichnung:
NOVUS B 6 black | NOVUS B 6
Nachfüll-Technik:
Springfachlademechanik
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Heftgerät
Werkstoff:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Antiblockiersystem für Heftklammern
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nachfülltechnik:
Springfachlademechanik
Produkttypbezeichnung:
Heftgerät
... > Harmony > B 6 > 60-B6
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 180 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.