Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF500, Partikelschnitt 0,78x11 mm, weiß, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2105111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2105111
EAN/GTIN:
     4026631050685
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.Die Lock-and-Go Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff.Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden.Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Netzspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Höhe:
1002
Masse (Gewicht):
29.7
Schnittgeschwindigkeit:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Tiefe:
491
Breite:
497
Kabel inbegriffen:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed bis zu 500 Blatt
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Garantiedauer:
3 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3
Alleinstellungsmerkmal:
Autofeed bis zu 500 Blatt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.016,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.058,58*
€ 1.259,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,21*
€ 1.253,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,45*
€ 1.228,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.021,70*
€ 1.215,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.016,15*
€ 1.209,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.