Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO AF 150, Partikelschnitt 4,5x30 mm, weiß, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-2083111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2083111
EAN/GTIN:
     4026631050609
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie.Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.Die Vernichtung von Papierstapeln erfolgt zeitsparend, zuverlässig und komfortabel.Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.Der Aktenvernichter mit Autofeed verfügt über speziell entwickelte Einzug- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und zieht Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.Nützliche Doppelfunktion: Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, gleichzeitig Papier manuell zuzuführen.Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus dank intelligentem Steuerungskonzept EcoSmart.Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.Mit der Multifunktionstaste kann das Gerät intuitiv bedient werden.Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch bei manueller Papierzuführung.Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
verwendbares Schnittgut:
Papier, CD/DVD, Kreditkarte, Büroklammer
Höhe:
740
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittgeschwindigkeit:
65
Netzspannung:
230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Masse (Gewicht):
18.5
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Tiefe:
381
Netzfrequenz:
50
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Autofeed
Breite:
395
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
19
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantiedauer:
3 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Autofeed 150 Blatt Einlage
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 368,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,41*
€ 494,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,18*
€ 453,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,81*
€ 447,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,51*
€ 438,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.