| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-1925111O Herst.-Nr.: 1925111O EAN/GTIN: 4026631047203 |
| |
|
| | |
| Dieser auf Rollen fahrbare Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und schaltet es nach Ende der Papierzufuhr wieder ab. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der ausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel trägt zur einfachen Entsorgung des vernichteten Materials bei. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit. Weitere Informationen: | | Partikellänge (Partikelschnitt): | 11 | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 0.78 | verwendbares Schnittgut: | Papier | Netzspannung: | 230 V | Schnittgeschwindigkeit: | 65 | Masse (Gewicht): | 54.9 | Höhe: | 870 | Farbe: | weiß | Leistungsaufnahme des Motors: | 700 | Beschreibung der Besonderheiten: | mit Öler | Rauminhalt für Schnittgut: | 130 | Tiefe: | 525 | Breite: | 618 | Netzfrequenz: | 50 | Garantie gewährt: | Ja | Kabel inbegriffen: | Ja | Schnittart: | Partikelschnitt | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 9 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 400 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 5 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Partikel | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-6, F-3 | F-3 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke | Alleinstellungsmerkmal: | mit Öler | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Aktenvernichter, Betriebsanleitung | Anschlusswert: | 700 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6 |
| | |
| |