Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P40i, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 21 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1882121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1882121
EAN/GTIN:
     4026631058063
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Leistungsstarker Datenvernichter für hohe Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Netzspannung:
230
Schnittgeschwindigkeit:
100
Höhe:
1020
Masse (Gewicht):
72 | 78.0
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Leistungsaufnahme des Motors:
1300
Tiefe:
580 | 550
Breite:
550 | 580
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
21
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
26
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4 | 3
Schnittart:
Partikel
Garantiedauer:
5 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-4, T-5, E-4, F-2
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.861,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,24*
€ 2.282,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.910,80*
€ 2.273,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.880,83*
€ 2.238,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.866,79*
€ 2.221,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.861,92*
€ 2.215,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.