Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P44i OMDD, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 11 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1874121M
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1874121M
EAN/GTIN:
     4026631059046
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO Linie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
140
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Leistungsaufnahme des Motors:
1900
Farbe:
weiß
Netzspannung:
230 V
Breite:
700
Rauminhalt für Schnittgut:
205
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
592
Höhe:
1105
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Diskette
Masse (Gewicht):
111
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Kabel inbegriffen:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.404,01*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.523,11*
€ 6.572,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.493,99*
€ 6.537,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.426,73*
€ 6.457,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.404,01*
€ 6.430,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.