Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1854121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1854121
EAN/GTIN:
     4026631057899
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen. Geeignet für bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Netzfrequenz:
50
Höhe:
1020
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
1000
Tiefe:
550
Netzspannung:
230 V | 230
Masse (Gewicht):
68
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittgeschwindigkeit:
140
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
580
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Garantiedauer:
3 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3 | P-7
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Anschlusswert:
1000
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.631,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,35*
€ 3.219,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.691,39*
€ 3.202,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.649,87*
€ 3.153,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.631,41*
€ 3.131,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.