Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO P36i mit CD, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß,29 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1853121C
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1853121C
EAN/GTIN:
     4026631058605
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen. Geeignet für bis zu 15 Personen. Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung. Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay. Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik. Intelligente Behebung von Papierstau. Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany" für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung. Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Mobil auf Rollen fahrbar. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels. Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung. Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür. Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 | 230 V
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Höhe:
1020
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Schnittgeschwindigkeit:
100
Breite:
580
Eingabebreite für die Materialzuführung:
330
Farbe:
weiß
Rauminhalt für Schnittgut:
145
Masse (Gewicht):
74
Leistungsaufnahme des Motors:
1000
Tiefe:
550
Netzfrequenz:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
separates CD-Schneidwerk
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
29
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantie gewährt:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
Touchpanel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | T-4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
34
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
1000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.767,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.827,05*
€ 2.174,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.822,21*
€ 2.168,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.789,58*
€ 2.129,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,46*
€ 2.108,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.767,82*
€ 2.103,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.