Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 6 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1844111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1844111O
EAN/GTIN:
     4026631031622
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Gewicht: 42 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzspannung:
230 V
Lieferanten-Artikelnummer:
1844111 O
Schnittgeschwindigkeit:
80
Höhe:
845
verwendbares Schnittgut:
Papier
Farbe:
weiß
Masse (Gewicht):
42
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Tiefe:
439
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Garantie gewährt:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Breite:
521
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Garantiedauer:
3 Jahre
Schnittart:
Partikelschnitt
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Lieferantenartikelnummer:
1844111 O
Alleinstellungsmerkmal:
mit separatem Öler
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.448,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.499,78*
€ 1.784,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.495,60*
€ 1.779,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.468,62*
€ 1.747,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.450,99*
€ 1.726,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.448,65*
€ 1.723,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.