| |
|
| Artikel-Nr.: C1105-1844111 Herst.-Nr.: 1844111 EAN/GTIN: 4026631030861 |
| |
|
| | |
| Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt): | 1 | Partikellänge (Partikelschnitt): | 5 | Farbe: | weiß | Netzfrequenz: | 50 | Lieferanten-Artikelnummer: | 1844111 | Tiefe: | 439 | Höhe: | 845 | verwendbares Schnittgut: | Papier | Masse (Gewicht): | 42 | Netzspannung: | 230 V | Leistungsaufnahme des Motors: | 700 | Schnittgeschwindigkeit: | 80 | Rauminhalt für Schnittgut: | 100 | Beschreibung der Besonderheiten: | Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz | Garantie gewährt: | Ja | Kabel inbegriffen: | Ja | Breite: | 521 | Bezeichnung der Sicherheitsstufe: | 6 | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Eingabebreite für die Materialzuführung: | 310 | Schnittart: | Partikelschnitt | max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: | 5 | Garantiedauer: | 3 Jahre | Lieferantenartikelnummer: | 1844111 | Art des Schnittes: | Partikelschnitt | Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399): | P-7, F-3 | Art der Betätigung (Schneidwerk): | Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, hsm aktenvernichter partikelschnitt, großmengen shredder, großbüro aktenvernichter partikelschnitt |
| | |
| |