Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1842111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1842111O
EAN/GTIN:
     4026631031615
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Gewicht: 42 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Höhe:
845
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Lieferanten-Artikelnummer:
1842111 O
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Masse (Gewicht):
42
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
80
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Breite:
521
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
439
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Lieferantenartikelnummer:
1842111 O
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
mit separatem Öler
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
700
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 844,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,98*
€ 1.053,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,75*
€ 1.048,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,82*
€ 1.032,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,14*
€ 1.018,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 844,87*
€ 1.005,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.