Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 14 - 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1842111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1842111
EAN/GTIN:
     4026631025171
Suchbegriffe:
Großbüro Aktenvernichter
Großbüro Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittgeschwindigkeit:
80
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Lieferanten-Artikelnummer:
1842111
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Höhe:
845
Farbe:
weiß
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
42
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Tiefe:
439
Breite:
521
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Lieferantenartikelnummer:
1842111
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,01*
€ 856,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,81*
€ 842,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 703,70*
€ 837,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,01*
€ 829,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,73*
€ 819,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,64*
€ 806,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.