Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B34, weiß, Streifenschnitt 3,9 mm, 28 - 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1840111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1840111
EAN/GTIN:
     4026631025157
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 100 Liter. Fahrbarer, sehr leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 700 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 521 x 439 x 845 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Lieferanten-Artikelnummer:
1840111
Farbe:
weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
3.9
Höhe:
845
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
88
Masse (Gewicht):
345 | 34.5
Leistungsaufnahme des Motors:
700
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Breite:
521
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Tiefe:
439
Schnittart:
Streifenschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Art des Schnittes:
Streifen
Lieferantenartikelnummer:
1840111
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
700
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 555,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,59*
€ 720,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,73*
€ 688,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,72*
€ 677,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 559,43*
€ 665,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,67*
€ 661,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.