Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B22, Partikelschnitt 1,9x15mm, weiß, 9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1832121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1832121
EAN/GTIN:
     4026631047845
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Dieser Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit am Arbeitsplatz. Seine induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit. Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung sowie zuverlässigen Betrieb auch bei Dauerbelastung sicher. Die optimale Abstimmung aller Schneidwerks- und Antriebskomponenten sowie das geschlossene Getriebe sorgen für hohe Laufruhe. Mit der Multifunktionstaste können Sie das Gerät intuitiv bedienen. Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher. Hohe Anwendersicherheit wird Ihnen durch das aufklappbare Sicherheitselement garantiert, welches einen unbeabsichtigten Einzug verhindert. Sie können den Füllstand des Auffangbehälters durch das Sichtfenster jederzeit einsehen, was rechtzeitiges Entleeren ermöglicht. Der Auffangbehälter lässt sich einfach herausnehmen und entleeren. Im Stand-by-Modus sorgt das Energiespar-Management-System EMCS für einen geringen Stromverbrauch. Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität "Made in Germany" garantieren Ihnen Sicherheit und Langlebigkeit.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Schnittgeschwindigkeit:
90
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte | Papier, Kredit- und Kundenkarten
Farbe:
weiß
Höhe:
600
Tiefe:
310
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
12.5
Leistungsaufnahme des Motors:
440
Schnittart:
Partikelschnitt
Breite:
375
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Garantiedauer:
5 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5 | 4
Rauminhalt für Schnittgut:
33
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
440
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,23*
€ 472,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,39*
€ 416,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,75*
€ 411,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.