Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1824111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1824111O
EAN/GTIN:
     4026631032964
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittgeschwindigkeit:
65
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Tiefe:
398
Masse (Gewicht):
27
Höhe:
793
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Beschreibung der Besonderheiten:
mit externem Öler
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Breite:
497
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantiedauer:
3 Jahre
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.264,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,40*
€ 1.576,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.320,46*
€ 1.571,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,58*
€ 1.544,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,82*
€ 1.517,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.274,81*
€ 1.517,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,75*
€ 1.505,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.