Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1824111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1824111
EAN/GTIN:
     4026631030830
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Höhe:
793
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
27
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Farbe:
weiß
Tiefe:
398
Lieferanten-Artikelnummer:
1824111
Breite:
497
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Garantiedauer:
3 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Lieferantenartikelnummer:
1824111
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.079,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,13*
€ 1.349,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,34*
€ 1.346,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.125,68*
€ 1.339,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.107,96*
€ 1.318,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.103,31*
€ 1.312,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,60*
€ 1.303,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.079,43*
€ 1.284,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.