Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1823111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1823111O
EAN/GTIN:
     4026631032520
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
65
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kredit- und Kundenkarten, CD´s ud DVD´s | Papier, Kredit- und Kundenkarten, CD´s und DVD´s | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Masse (Gewicht):
27
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Höhe:
793
Breite:
497
Beschreibung der Besonderheiten:
mit externem Öler
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Tiefe:
398
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Schnittart:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1 | T-4
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
610
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 747,77*
€ 889,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,87*
€ 869,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 720,68*
€ 857,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,80*
€ 845,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,56*
€ 825,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.