Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1822111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1822111O
EAN/GTIN:
     4026631031363
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbares, leistungsstarkes Modell zum Einsatz am Arbeitsplatz. Zerkleinert mühelos Kredit- und Kundenkarten sowie CDs. Klappbares Sicherheitselement mit Zuführschlitz für CDs in der Sicherheitsstufe 2 und 3. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Separater CD-Auffangbeutel zur sortenreinen Trennung des geshredderten Materials. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Gewicht: 27 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
793
Schnittgeschwindigkeit:
65
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Kredit- und Kundenkarten | Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern
Farbe:
weiß
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
398
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Breite:
497
Masse (Gewicht):
30
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantiedauer:
5 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2 | F-2
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 722,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,15*
€ 920,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,29*
€ 904,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,69*
€ 890,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,64*
€ 877,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,48*
€ 859,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.