Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1822111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1822111
EAN/GTIN:
     4026631025119
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Höhe:
793
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten | Papier, Kreditkarte, Heft- und Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Farbe:
weiß
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Lieferanten-Artikelnummer:
1822111
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Breite:
497
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Masse (Gewicht):
27
Tiefe:
398
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Netzfrequenz:
50
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2 | T-5
Lieferantenartikelnummer:
1822111
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
610
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 580,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,58*
€ 745,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,16*
€ 729,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,66*
€ 712,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,24*
€ 704,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,47*
€ 690,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.