Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B32, weiß, Streifenschnitt 5,8 mm, 28 - 30 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1821111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1821111
EAN/GTIN:
     4026631025102
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 82 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernicher zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Mit ausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 310 mm. Größe: 497 x 398 x 793 mm (B x T x H). Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
5 Jahre
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8
Tiefe:
398
Rauminhalt für Schnittgut:
82
Netzfrequenz:
50
Lieferanten-Artikelnummer:
1821111
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Höhe:
793
Farbe:
lichtgrau | weiß
Masse (Gewicht):
255 | 25.5
Netzspannung:
230 V
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
497
Schnittart:
Streifenschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
2
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Art des Schnittes:
Streifenschnitt | Streifen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-2, O-2, T-2, E-2 | T-2
Lieferantenartikelnummer:
1821111
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 511,72*
€ 608,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,17*
€ 597,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 501,98*
€ 597,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,45*
€ 590,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,64*
€ 574,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.