Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 0,78 x 11 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1785111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1785111
EAN/GTIN:
     4026631031578
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
11
Lieferanten-Artikelnummer:
1785111
Netzspannung:
230 V
Höhe:
605
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern | Papier, Heft- und Büroklammern
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Masse (Gewicht):
20.5
Farbe:
weiß
Schnittgeschwindigkeit:
65 | 0.78
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.78
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Breite:
395
Netzfrequenz:
50
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Tiefe:
317
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5
Schnittart:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6, F-3 | P-6
Lieferantenartikelnummer:
1785111
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
610
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,52*
€ 866,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,66*
€ 845,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,78*
€ 833,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,92*
€ 818,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 687,91*
€ 818,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,68*
€ 806,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.