Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1 x 5 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1784111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111O
EAN/GTIN:
     4026631034968
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
verwendbares Schnittgut:
Papier
Farbe:
weiß
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
Höhe:
605
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzspannung:
230 V
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Lieferanten-Artikelnummer:
1784111 O
Breite:
395
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
20.5
Tiefe:
317
Kabel inbegriffen:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Schnittart:
Partikel
Garantiedauer:
3 Jahre
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Lieferantenartikelnummer:
1784111 O
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7, F-3 | F-3
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
610
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 960,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 998,08*
€ 1.187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,90*
€ 1.185,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 982,10*
€ 1.168,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,35*
€ 1.149,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 966,34*
€ 1.149,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 960,29*
€ 1.142,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.